GARANT Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251706 25/16
Rabatt
146,97 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 90,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MVJNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 39
Schraube für Unterlegplatte 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Spannpratze 259021 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020
Herstellernummer 251706 25/16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb