{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,24 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Herstellernummer | 5560583 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404 IC8250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.067 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |