{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC6015 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251790 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075350876 | |
Herstellernummer | 5567877 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VNMG 160404 IC6015
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Schneidstoff | HM | HM |
Spanbrecher | F3M | VS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |