GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190624, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 251338 HB7035-1
Rabatt
31,56 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 13,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,56 € 31,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,80 € 26,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 190624
    Eckenradius 2,4 mm
    Sorte HB7035-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher SG
    Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
    Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251338 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874603
    Herstellernummer 251338 HB7035-1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb