{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 40 mm | |
Plattengröße | 19 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PSBNR/L 4040S19 | |
passende Wendeschneidplatte | SN.. 1906.. | |
Funktionsbreite L4 | 35 mm | |
Kopflänge L1 | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Unterlegplatte | 259031 16 | |
Kniehebel | 259015 1 | |
Kniehebelschraube | 259018 1 | |
Feder-Set | 259044 1 | |
Federstift-Set | 259047 1 | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251106 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406060855 | |
Herstellernummer | 251106 40/19 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |