{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250384 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675647 | |
Herstellernummer | TAB01097 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190616, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
32,38 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spanbrecher | PH | SG | VG |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |