KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190616, für Schruppbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 250384 CA025P
Rabatt
38,85 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 26,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,70 € 38,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,42 € 32,38 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 190616
Eckenradius 1,6 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 420 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250384 CA025P
EAN / GTIN 4960664863723
Herstellernummer TMH00132

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb