{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250338 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290643 | |
Herstellernummer | 250338 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Sorte | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 |
Spanbrecher | VG | SG | VG | GG |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,32 mm/U - 0,8 mm/U |
Hauptanwendung | M | P | M | K |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min |