GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 250338 HB7010-1
Rabatt
24,28 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Netto: 9,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,42 € 24,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,52 € 20,23 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 160616
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 8 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779731
Herstellernummer 250338 HB7010-1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb