GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 250334 HB7140-2
Netto: 20,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,87 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 160608
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7140-2
    Schneidstoff HM
    Beschichtung beschichtet
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher VG
    Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
    Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 170 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250334 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315001
    Herstellernummer 250334 HB7140-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb