{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250334 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819680 | |
Herstellernummer | 250334 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | HB7120-1 | HB7010-1 |
Spanbrecher | VG | SG |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | M | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |