GARANT Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 250025 16/09
Rabatt
101,15 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 49,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter PCSNR/L 1616H09
    passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 22 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Unterlegplatte 259031 27
    Kniehebel 259015 9
    Kniehebelschraube 259018 6
    Feder-Set 259044 5
    Federstift-Set 259047 3
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250025 16/09
    EAN / GTIN 4045197782724
    Herstellernummer 250025 16/09

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb