Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 255111 16
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 25 mm; 22 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 259981 4
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255111 16
EAN / GTIN 4045197941886
Herstellernummer 255111 16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb