{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 8 mm | |
Stechbreite w | 1,5 mm | |
Nutzlänge | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 2,5 mm | |
passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240158 8/1,5 | |
Herstellernummer | H52 82200.1582 |