KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin / Stechbreite w: 6/1,5mm

Artikel-Nr.: 240158 6/1,5
Rabatt
64,26 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 51,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Nutzlänge 20 mm
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maximale Stechtiefe tmax 1,8 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240158 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072060
Herstellernummer H52 62200.1582

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
145
Alu (kurzspanend)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb