• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGHAL DECO 13 Grundhalter für DGAD-Adapter zum Einsatz auf Tornos Bechler Deco-Maschinen

Artikel-Nr.: 2391641
Netto: 209,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2391641
EAN / GTIN 7291075150636
Herstellernummer 2391641
L-Nummer L23920 2726

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 115 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 28.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Schafthöhe (H) 42 mm
  • Schaftbreite (B) 35.2 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb