• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 20B-1.4D30 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301384
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301384
    EAN / GTIN 7291075088977
    Herstellernummer 2301384
    L-Nummer L23920 1975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm
    • Kopflänge (LH) 29.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb