{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 27 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 135 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/16 Zoll | |
Auskraglänge LA | 169 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236604 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190290 | |
Herstellernummer | U45 52700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 27 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 27 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Nenn-⌀ D | 27 | 27 |
Schaft | ABS | ISO 9766 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 169 mm | 157 mm |