{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 42,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 215 mm | |
Auskraglänge LA | 245 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130508 46-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236602 42,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204621 | |
Herstellernummer | U45 34250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 42,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 42,5 | 42,5 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Nutzlänge L1 | 215 mm | 172 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |