{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 58 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 174 mm | |
für Zoll-⌀ | 2 9/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 229 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 80 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 272 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235505 58 | |
EAN / GTIN | 4047109084711 | |
Herstellernummer | U12 45800 |