KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 44 mm

Artikel-Nr.: 235505 44
Netto: 662,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 44
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 132 mm
Auskraglänge LA 182 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 120508 44-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 213 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235505 44
EAN / GTIN 4047109026902
Herstellernummer U11 54400

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ =D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb