{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 23 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 46 mm | |
für Zoll-⌀ | 29/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235500 23 | |
EAN / GTIN | 4047109047235 | |
Herstellernummer | U10 12300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
486,71 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
377,23 €
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 | 56 | 56 |
Nutzlänge L1 | 46 | 46 | 46 | 49 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |