Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung 48

Artikel-Nr.: 232272 48
Netto: 525,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 3×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 48 mm - 65 mm
Nutzlänge L1 130,1 mm
Morsekegel MK Größe 5
Spannschrauben 232990 TX20
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232272 48
EAN / GTIN 4062406105914
Herstellernummer 232272 48

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb