Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36

Artikel-Nr.: 232272 36
Netto: 425,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 3×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm
Nutzlänge L1 120,6 mm
Morsekegel MK Größe 4
Spannschrauben 232990 TX20
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232272 36
EAN / GTIN 4062406105907
Herstellernummer 232272 36

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36

Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
505,75 €
Netto 425,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
517,65 €
Netto 435,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
822,29 €
Netto 691,00 €
⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Ausführung 3×D 3×D 3×D
Innenkühlung ja ja ja
Schaft Morsekegel ISO 9766 ISO 9766
Nutzlänge L1 120,6 mm 120,7 mm 111 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb