Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung 18

Artikel-Nr.: 232265 18
Rabatt
653,31 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 340,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 8×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 8×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 18 mm - 24 mm
Nutzlänge L1 273,1 mm
Morsekegel MK Größe 3
Spannschrauben 232990 TX9
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232265 18
EAN / GTIN 4045197592637
Herstellernummer 232265 18

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Vorschubwerte f um 5% und vc–Werte um 10% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb