Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 36

Artikel-Nr.: 232256 36
Netto: 923,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 12×D
Schaft ISO 9766
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm
Nutzlänge L1 432 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 70 mm
Spannschrauben 232990 TX20
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232256 36
EAN / GTIN 4045197717825
Herstellernummer 232256 36

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 10% und vc–Werte um 30% reduzieren.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 36

Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 36

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.098,37 €
Netto 923,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.301,86 €
Netto 1.094,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
1205,47 €
747,32 €
Netto 628,00 €
⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Ausführung 12×D 12×D 12×D
Innenkühlung ja ja ja
Schaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekegel
Nutzlänge L1 432 mm 444 mm 432 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb