ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 6,5

Artikel-Nr.: 231710 6,5
Neuheit
Netto: 258,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Ausführung 5×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 6,5 mm - 6,9 mm
Nutzlänge L1 33 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Iscar -Artikelbezeichnung DCN 065-033-12A-5D
Herstellerbezeichnung DCN 065-033-12A-5D
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231710 6,5
EAN / GTIN 7291075291483
Herstellernummer 3202892

Beschreibung

Ausführung:

SUMOCHAM-Wechselkopfbohrsystem zur hocheffizienten Bohrungsbearbeitung mit austauschbaren Schneiden. Einzigartiger Klemmmechanismus zur komfortablen Fixierung des Schneideinsatzes ohne zusätzliche Spannschraube. Vielfältiger Materialeinsatz durch umfassendes Schneideinsatzprogramm. Optimale Werkzeugstabilität bei gleichzeitig gedrallten Kühlkanälen für hohe Rundlaufgenauigkeiten und geringstmöglichem Axialverlauf der Bohrung. Weitere erhältliche Ausführungen: Grundelement mit Rundschaft, Grundelement zur Bearbeitung von Fasen an Bohrungen bei Anbringung eines Fasrings, Grundelement speziell für den Einsatz in Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen.
Toleranzklasse: IT8-IT9, Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Verwendung:

Mit Schneideinsätzen Nr. 231740231790.

Lieferumfang:

Grundkörper inkl. Montageschlüssel für Schneideinsätze.

Hinweis:

  • Grundsätzlich Strategie mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschubwerten wählen.
  • Kein Eilgang und kein Spindellinkslauf beim Rückzug.
  • Anbohren konvexer / konkaver Oberflächen: Krümmungsradius > 15 × DC erforderlich, den Vorschub bis zu 50% reduzieren.
  • Für Kreuzbohrungen beträgt der maximal zulässige Durchmesser 1/4 des Nenndurchmssers DC.
  • Paketbohrungen erfordern stabile Bedingungen, Lücken zwischen Werkstückelementen reduzieren.
  • Schräger Bohrungsein- und -austritt bis 7° Neigung bei reduziertem Vorschub (ca. 20 – 30%) möglich.
  • Bezeichnungskonvention: DCN [Größe]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Beispiele:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb