{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 320-160-32A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 320-160-32A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 32 | |
EAN / GTIN | 7291075291582 | |
Herstellernummer | 3203543 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 32
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | 5×D | 5×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 160 mm | 165 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |