{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Sorte | HB7530 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 28 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,42 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231640 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197604729 | |
Herstellernummer | 231640 28,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HiPer-Drill Schneideinsatz m7 28,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HB7530 | HB7630 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |
für Grundelement Größe | 28 | 28 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |