{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 22 mm - 22,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 35 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Spannschraube | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231600 22 | |
EAN / GTIN | 4045197602619 | |
Herstellernummer | 231600 22 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |