Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Radien-Wendeplatte 16/2,5

Artikel-Nr.: 231525 16/2,5

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Radius R Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 16
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
X 4,25 mm
Y 1,5 mm
Z 4 mm
Radius R 2,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231525 16/2,5
Herstellernummer 231525 16/2,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Für konvexe Radien an Außen-⌀ oder in Bohrungen.

Passend für:

Nr. 231500 Gr. 16

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb