{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16 | |
Sorte | HB7525 | |
Schneidstoff | HM | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 231525 16/1,5 | |
Herstellernummer | 231525 16/1,5 |