• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK A+S 1″ 600-1500 Nm

Artikel-Nr.: 2311321
Netto: 2.571,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 1.500 Nm
Serie DREMOMETER
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2311321
EAN / GTIN 4002805930847
Herstellernummer 2311321
L-Nummer L60160 2493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle)
  • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
  • Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 30 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Ausführung: A+S Sicherung
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ:
    • A+S
    • EK
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 920 mm
  • Kalibrierlänge: 1473 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 40 mm
  • Länge Aufsteckrohr 1: 925 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 50
  • Skaleneinteilung [Nm]: 25 Nm
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Railway
    • Oil & Gas

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DREMOMETER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb