• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S 9x12 8-40Nm

Artikel-Nr.: 1427059
Netto: 665,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1427059
    EAN / GTIN 4002805927281
    Herstellernummer 1427059
    L-Nummer L60160 4663

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Technischer Vorteil/Funktion:
    • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
    • Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
    • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
    • Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
    • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
    • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
    • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
    • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
    • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
    • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
    • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
    • Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
    • Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 40 mm
    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
    • Drehmomentschlüssel-Typ:
      • A-SE
      • A+S
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
    • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 361 mm
    • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 40 mm
    • Hebellänge Griffseite [mm]: 321 mm
    • Kalibrierlänge: 302 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Skaleneinteilung: 5
    • Skaleneinteilung [lbf in]: 50 lbf in
    • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Maschinenbau
      • Railway
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb