• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFA 45L-4IQ Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302567
Netto: 222,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302567
EAN / GTIN 7291075310979
Herstellernummer 2302567
L-Nummer L23920 971

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 60 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 45 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb