• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFA 30L-3IQ Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302553
Netto: 231,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302553
    EAN / GTIN 7291075310856
    Herstellernummer 2302553
    L-Nummer L23920 870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 35 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 30 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 9.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb