• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 5-teilig 8-19 mm

Artikel-Nr.: 2297434
Netto: 139,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2297434
    EAN / GTIN 4010886889336
    Herstellernummer 2297434
    L-Nummer L60160 1325

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gängigste Größen im Set
    • Flache Ausführung
    • UD-Profil
    • Hohe Drehmomentübertragung
    • Im Kunststoffkasten
    • Maße: 275 x 150 x 42 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 145 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 150 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: mattiert
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb