• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm

Artikel-Nr.: 2297175
Netto: 29,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2297175
    EAN / GTIN 4010886889268
    Herstellernummer 2297175
    L-Nummer L60160 94

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit gleichen Schlüsselweiten
    • UD-Profil
    • Hohe Drehmomentübertragung
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
    • Glühend geschmiedet
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
    • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
    • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
    • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
    • Flache Ausführung

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 36,3 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 42 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 11,7 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 6,4 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung: 15 °
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Rückschwenkwinkel: 6 °
    • Schlüsselweite [mm]: 19,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb