{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JS | |
Typ | INOX | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PR1535 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,05 − 0,08 mm | |
Sorte | PR1535 | |
Beschichtung | beschichtet | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227148 INOX | |
EAN / GTIN | 4960664731152 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Typ: INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
784 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
488 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.939 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JS | APMT 133502 ER | APMT 060202 ER | APMT 100302 TR | APMT 060202 ER | APMT 133502 ER |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | PR1535 | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB8630 | HB8630 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vorschub fz pro Zahn | 0,05 − 0,08 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,18 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |