{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 060202 ER | |
Typ | INOX | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,08 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215663 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197673749 | |
Herstellernummer | 215663 INOX |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060202 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
488 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.069 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 060202 ER | APMT 133502 ER | APMT 100302 TR | APMT 060202 ER | APMT 133502 ER |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB8630 | HB8630 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vorschub fz pro Zahn | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,18 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |