{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070304 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227136 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609239 | |
Herstellernummer | TKB00286 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070304 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.934 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,4 | 0,4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070304 ER-JT | APMX 16..04 TR |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | PR1225 | HB7515 |
Typ | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 | 0,14 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |