{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,91 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Herstellernummer | THN03602 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | 80 mm |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 17 mm | 17 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,91 Grad | 2,94 Grad |