KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 26/5L mm

Artikel-Nr.: 227100 26/5L
Netto: 374,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 26 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 49 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 50 mm
Rampingwinkel αmax 0,52 Grad
Rampinglänge L für αmax 22 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 0703
Wendeplattenschraube 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Herstellernummer THN03655

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb