{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,1 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 220,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Herstellernummer | 3106996 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser 32/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |