{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,65 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 26,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Herstellernummer | 215570 32/4 |