KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/6 mm

Artikel-Nr.: 225615 125/6
Netto: 865,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 125 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
    Gesamtlänge Lges 63 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
    passende Wendeschneidplatte WNMU 0806..
    Wendeplattenschraube 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Unterlegplatte 229751
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225615 125/6
    EAN / GTIN 4960664647637
    Herstellernummer THN04693

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.
    Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb