{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Herstellernummer | THN04702 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |