KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GH, für Planfräser, PR1510, Typ GG

Artikel-Nr.: 222815 GG
Netto: 32,44 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    38,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    32,17 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GH
    Typ GG
    Sorte PR1510
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 10
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222815 GG
    EAN / GTIN 4960664671151
    Herstellernummer TLA05052

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb