KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/13 mm

Artikel-Nr.: 222800 125/13
Netto: 930,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 13
  • Einstellwinkel κ: 47,5
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 125 mm
    Anzahl Schneiden Z 13
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 47,5 Grad
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    maximaler Außen-⌀ Dmax 138 mm
    Gesamtlänge Lges 63 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
    passende Wendeschneidplatte PN.. 1205
    Wendeplattenschraube 229701
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222800 125/13
    EAN / GTIN 4960664602520
    Herstellernummer THN04503

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb