KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ 14

Artikel-Nr.: 222084 14
Netto: 18,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT140520-ER-LD
    Typ S
    Eckenradius 2 mm
    Sorte CA6535
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 5 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,03 − 1,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Wendeplattengröße 14
    Plattenstärke E 5,56 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222084 14
    EAN / GTIN 4960664708307
    Herstellernummer TMA05628

    Anwendertabelle

    Inconel
    S
    30
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

    Verwendung:

    Die LD-Geometrie ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen (ap max= 5 mm) bei moderatem Vorschub.
    Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb